FIP

FIP Fussventil Serie: VZIV PVC/EPDM PN16 Leimende 40mm

  • ERIKS:10050759
  • Hersteller:10050759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VZIV
Material Gehäuse
PVC
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C