CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VZIV |
Material Gehäuse | PVC |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |