FIP

FIP Entlüftung VAIV PVC-U/EPDM 40

  • ERIKS:10051423
  • Hersteller:10051423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss
Leimende
Nennweite
DN32
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C