FIP

FIP Endkappe Serie: CIF PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm

  • ERIKS:10043745
  • Hersteller:10043745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIF
Form
Endkappe
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16