FIP

FIP Endkappe Serie: CIF PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm

  • ERIKS:10043744
  • Hersteller:10043744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIF
Form
Endkappe
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16