FIP

FIP Endkappe Serie: CIF PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm

  • ERIKS:10043743
  • Hersteller:10043743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIF
Form
Endkappe
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16