FIP

FIP Endkappe Serie: CIC PVC-C PN16 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:10045395
  • Hersteller:10045395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIC
Form
Endkappe
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16