FIP

FIP Endkappe Serie: CIC PVC-C PN16 Klebemuffe 32mm

  • ERIKS:10045394
  • Hersteller:10045394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIC
Form
Endkappe
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16