FIP

FIP Endkappe Serie: CIC PVC-C PN16 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:10045392
  • Hersteller:10045392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CIC
Form
Endkappe
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16