FIP

FIP Einfüg ende Serie: VKDIV/VEIV PVC-U Geeignet für: VKD 110mm

  • ERIKS:10056193
  • Hersteller:10056193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIV/VEIV
Ausführung
Einfüg ende
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm