FIP

FIP Einfüg ende Serie: VKDIM PP Geeignet für: VKD 32mm

  • ERIKS:10056167
  • Hersteller:10056167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIM
Ausführung
Einfüg ende
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm