FIP

FIP Einfüg ende Serie: VKDIM PP Geeignet für: VKD 20mm

  • ERIKS:10056165
  • Hersteller:10056165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIM
Ausführung
Einfüg ende
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm