

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | ADV |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1/2" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 14 mm |
Anschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |