

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | RFV |
Form | Reduzierstück |
Material | PVC-U |
Nennweite | 2" |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |