

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | RFV |
Form | Reduzierstück |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |