

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | IFFV |
Form | Reduzierstück |
Material | PVC-U |
Nennweite | 3/4" |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |