Eriks
FIP

FIP Anbohrschelle Serie: UIFV PVC-U NBR Klemmeinrichtung PN16 Innengewinde (BSPP) 75mmx1.1/2"

  • ERIKS:10048564
  • Hersteller:10048564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
UIFV
Form
Anbohrschelle
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/2"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Grau
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
105 mm
Material Einlage
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein