Eriks
FIP

FIP Anbohrschelle Serie: UFM PP-H NBR Klemmeinrichtung PN10 Innengewinde (BSPP) 63mmx1"

  • ERIKS:10048533
  • Hersteller:10048533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
UFM
Form
Anbohrschelle
Material
PP-H
Nennweite
1"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Schwarz
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
71 mm
Material Einlage
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein