Eriks
FIP

FIP Anbohrschelle Serie: UFM PP-H NBR Klemmeinrichtung PN10 Innengewinde (BSPP) 50mmx1.1/4"

  • ERIKS:10048532
  • Hersteller:10048532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
UFM
Form
Anbohrschelle
Material
PP-H
Nennweite
1.1/4"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Schwarz
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
53 mm
Material Einlage
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein