

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | UFM |
Form | Anbohrschelle |
Material | PP-H |
Nennweite | 3/4" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anzahl Schalen | 2 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Farbe | Schwarz |
Klemmeinrichtung | Ja |
Befestigung am Rohr | Klemme |
Breite | 45 mm |
Material Einlage | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Mit Fräse | Nein |
Ungebohrt | Nein |