CHF 87.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VVUIV |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 132 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Dichtung | EPDM |
Material Spindeldichtung primär | PE |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |