Eriks
FIP

FIP Absperrventil Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Fester Kegel Freistrom PN16 Klebemuffe DN10 16mm

  • ERIKS:11109153
  • Hersteller:11109153
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VVUIV
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
107 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Dichtung
EPDM
Material Spindeldichtung primär
PE
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar