Eriks
FIP

FIP Absperrventil Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Fester Kegel Freistrom PN10 Klebemuffe DN40 50mm

  • ERIKS:11109159
  • Hersteller:11109159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VVUIV
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
181 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Dichtung
EPDM
Material Spindeldichtung primär
PE
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar