

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FKOV |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | FPM (FKM) |
Material Klappenblatt | PVC-U |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |