Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FKOV PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150

  • ERIKS:11040470
  • Hersteller:11040470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FKOV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
70 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C