

CHF 1'860.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'010.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FKOV/FM |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Bedienung | Freies Wellenende |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PVC-U |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |