Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65

  • ERIKS:11040922
  • Hersteller:11040922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FKOF
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVDF
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C