Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:11040928
  • Hersteller:11040928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'961.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'119.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FKOF
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
71 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVDF
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C