Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:11040850
  • Hersteller:11040850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'917.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'315.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FKOC
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
71 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVC-C
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C