Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FK PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ER600 240 V AC PN8 Wafer Typ DN300

  • ERIKS:14903916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FK
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN300
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN8
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
114 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER600
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
240V AC
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C