Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FK PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ER60 240 V AC PN10 Wafer Typ DN100

  • ERIKS:14903907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FK
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
240V AC
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C