Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FK PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ER60 12-24 V PN10 Wafer Typ DN100

  • ERIKS:11456488
  • Hersteller:11456488
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FK
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
12-24 V
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C