Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FK PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ER100 240 V AC PN10 Wafer Typ DN125

  • ERIKS:14903910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FK
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN125
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
64 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER100
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
240V AC
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C