

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FK |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 56 mm |
Bedienung | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ER60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V AC/DC |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PP |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |