Eriks
FIP

FIP Absperrklappe Serie: FEOV PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80

  • ERIKS:11051356
  • Hersteller:11051356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
FEOV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
49 mm
Bedienung
Handhebel
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Stahl
Werkstoffqualität Spindel
C45
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C