Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: TKFV PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:11330345
  • Hersteller:11330345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TKFV
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM