CHF 520.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 562.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | TKFM |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | PP |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |