Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: TKFM PP/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:11329179
  • Hersteller:11329179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TKFM
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)