Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: TKFM PP/PTFE/FPM (FKM) T-Bohrung Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11330320
  • Hersteller:11330320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TKFM
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)