Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: TKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11279925
  • Hersteller:11279925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
LKDIV/TKDIV
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar