Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: LKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:11279929
  • Hersteller:11279929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
LKDIV/TKDIV
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar