Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: LKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50

  • ERIKS:11279914
  • Hersteller:11279914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
LKDIM/TKDIM
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar