Eriks
FIP

FIP 3-Wege Kugelhahn Serie: LKDIM PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN10 Klebemuffe 20mm DN15

  • ERIKS:11535054
  • Hersteller:11535054
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
LKDIM/TKDIM
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar