FESTO

FESTO Zwischenplatte MUH-ZP-D-3-L-24G 151715

  • ERIKS:11630088
  • Hersteller:151715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 595.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MUH
Version
Zwischenplatte
Standard
ISO 5599/1
Grösse
14.5
Material Dichtung
NBR
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
500