FESTO

FESTO Zwischenplatte MUH-ZP-D-3-24G 34934

  • ERIKS:11628141
  • Hersteller:34934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MUH
Version
Zwischenplatte
Standard
ISO 5599/1
Grösse
14.5
Material Dichtung
NBR
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
500