CHF 306.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZO |
Durchfluss bei 6 bar | 60 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 8 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Baugröße | 2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |