FESTO

FESTO Zeitverzögerungsventil VZB-3-1/4 3488

  • ERIKS:23209800
  • Hersteller:3488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 797.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZB
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]