FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGR-TB-55-500-0H 8083788

  • ERIKS:14170378
  • Hersteller:8083788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 595.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGR
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
55
Hublänge
500 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Schutzart (IP)
20
Gewicht
9340 g
Max. Geschwindigkeit
3 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Berylliumbronze