FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGR-TB-55-300-0H 8083786

  • ERIKS:14170373
  • Hersteller:8083786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 560.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGR
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
55
Hublänge
300 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Schutzart (IP)
20
Gewicht
7780 g
Max. Geschwindigkeit
3 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Berylliumbronze