FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGR-TB-45-800-0H 8083782

  • ERIKS:14170370
  • Hersteller:8083782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGR
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
45
Hublänge
800 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Schutzart (IP)
20
Gewicht
7230 g
Max. Geschwindigkeit
3 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Berylliumbronze